ADK D2.00-2.00-W1.5 langsnijders met ADKT/R-15 Snijplaten

Artikelnummer: 3100517
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100517
EAN/GTIN 7291075088830
Nummer fabrikant 3100517
L-nummer L23980 2213

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5,1″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • snijdiepte maximum (APMX): 2″
  • doorsnede telling (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT T 1505PDAL lengte: 5,1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles