{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Centro P | |
| Oznaka proizvajalca | Dichtscheibe HP | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Barva | črna | |
| Višina L | 2 mm | |
| Premer vpenjanja d | 5 mm | |
| Za tip | DI16 | |
| Zunanji premer D | 12,6 mm | |
| Vrsta izdelka | tesnilne podložke | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309666 5 | |
| EAN/GTIN | 2050001704986 | |
| Številka proizvajalca | 24303010500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |