{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 11 mm | |
Trn za rezkarje | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
Tip | 470 E | |
Zunanji ⌀ D | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309376 11 | |
EAN/GTIN | 2050001766243 | |
Številka proizvajalca | 13616011100 |