ER-Spannzange HP, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 11mm

Artikel-Nr.: 309376 11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp
Spannzangenkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
SZD03200115; ZYL01100115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
11 mm
Aufnahmegröße
32
Durchmesser Schaft DS
11 mm
Herstellerbezeichnung
470 E
Aufnahme
ER 32
Spanndurchmesser D1
11 mm
Durchmesser außen D
33 mm
Länge Spannzange L
40 mm
Form
konisch
Kegelwinkel α
16 Grad
Norm
DIN ISO 15488-B
Oberfläche
vernickelt
Spannprofil
rund
Rundlaufgenauigkeit ≤
2 µm
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Spannzange
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309376 11
EAN / GTIN 2050001766243
Herstellernummer 13616011100
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

  • Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.
  • Spannbereich h10 (nur Nennmaß).