ER cangė HP, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 11mm

Prekės Nr.: 309376 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas FAHRION HP-Spannzange
Laikiklis ER 32
Užspaudimo skersmuo 11 mm
Išorinis skersmuo 33 mm
Cangės ilgis 40 mm
Standartas DIN ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309376 11
EAN / GTIN 2050001766243
Gamintojo numeris 13616011100
Gamintojas / atsakingas asmuo Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de

Aprašymas

Modelis:

Sistemos rotacija ir atkartojimo tikslumas 3 µm (3D, maksimaliai = 50 mm), kartu su FAHRION CENTRO P įspraustine.
Apsauga nuo rūdžių:visi cangės paviršiai padengti.

Privalumai:

Danga padidina užspaudimo cangės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Precizinė ER įspraustinė CENTRO P.

Pastaba:

  • Maksimalus tikslumas tik naudojant su FAHRION CENTRO P įspraustine.
  • Užveržimo ribos h10 (tik nominalusis dydis).