Stopenjski sveder 22-35 mm

Št. art.: 30912VB12
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
Rezalni material HSS
Prevleka popuščeno
Vrsta izdelka stopenjski svedri
Število rezil Z 2
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. Dc min. 22 mm
Premer rezila, maks. Dc max. 35 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Smer sukanja desni
Oblika brušenja Z
Ime izdelka (tip) H
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 30912VB12
EAN/GTIN 082472309126
Številka proizvajalca 30912VB12
L-število L51190 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patentirana dvojna drsnica hitro izreže čiste okrogle luknje brez ostružkov
  • Načrt z razcepno točko odpravlja potrebo po sredinskem luknjanju, za hitro delo brez ″tavanja″
  • Parno oksidiran premaz za daljšo življenjsko dobo
  • Popolnjena spiralna drsnica za hitro odvajanje drobirja
  • Priporočena uporaba LENOX PROTOOL LUBE® za daljšo življenjsko dobo orodja

Vsebina:

1 kos