• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer Vari-Bit 22-35 mm

Artikel-Nr.: 30912VB12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Schneidstoff HSS
Beschichtung angelassen
Produktart Stufenbohrer
Anzahl Schneiden Z 2
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 22 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 35 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Drallrichtung rechts
Anschliffform Z
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 30912VB12
EAN / GTIN 082472309126
Herstellernummer 30912VB12
L-Nummer L51190 18
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Patentierte Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, gratfreie, runde Löcher
  • Durch Splitpoint-Konstruktion kein Ankörnen erforderlich, für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“
  • Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit
  • Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung
  • Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer

Inhalt:

1 Stück