Stupňovitý vrták 22-35 mm

Artiklové číslo: 30912VB12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řezný materiál HSS
Povlak Napuštěné
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. Dc min. 22 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 35 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu Z
Název výrobku (typ) H
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30912VB12
EAN / GTIN 082472309126
Číslo výrobce 30912VB12
L-číslo L51190 18
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná dvojitá drážka rychle vyřezává čisté kulaté otvory bez otřepů
  • Konstrukce s děleným hrotem eliminuje potřebu středového děrování, pro rychlou práci bez ″bloudění″
  • Povlak oxidovaný parou pro delší životnost
  • Vylepšená spirálová drážka pro rychlý odvod třísek
  • Doporučuje se použití maziva LENOX PROTOOL LUBE® pro delší životnost nástroje

Obsah:

1 kus