ER-spantang met afdichting, ER 20, Nominale span-⌀ d: 8mm

Artikelnummer: 308917 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname ER 20
Spandiameter 8 mm
Norm DIN ISO 15488-A
Materiaal staal
Oppervlak gehard; geslepen
Spanprofiel rond
Met axiale compensatie nee
Met radiale compensatie nee
Spantanguitvoering drukspantang
Met afdichting ja
Inwendige koeling mogelijk ja
Producttype spantang
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 308917 8
EAN/GTIN 4054631188800
Nummer fabrikant 13754010800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel gehard en geslepen.
Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.
Metalen afdichting.

Omschrijving:

Koelvloeistofdruk: Toepasbaar tot 120 bar.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Tip:

Met afdichting voor inwendige koeling kan alleen de nominale maat worden gespannen. Vergelijkbaar met ISO 15488-A.