{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
| Oblika | A | |
| Notranje hlajenje | da, z največ 50 bari | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 20 µm | |
| Izvedba | vitka | |
| Previsna dolžina A | 110 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
| Nadomestni vpenjalni ključ Torx® art. 625220 | TX25 | |
| Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
| Številka izdelka | 307735 1-16 | |
| EAN/GTIN | 4045197931894 | |
| Številka proizvajalca | 307735 1-16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |