{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 20 µm | |
Tyyppi | kapea | |
Ulkonema A-mitta | 110 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Torx®-varakiristysavain nro 625220 | TX25 | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 307735 1-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931894 |