Trumpas gręžimo patronas Forma A, HSK-A 100, Užspaudimo ribos: 1-16mm

Prekės Nr.: 307735 1-16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 1 mm - 16 mm
Laikiklis HSK-A 100
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Vidinis aušinimas taip, su maks. 50 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 20 µm
Konstrukcija suplonintas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 110 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 TX25
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307735 1-16
EAN / GTIN 4045197931894
Gamintojo numeris 307735 1-16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Su vidiniu aušinimu maks. iki 50 bar.
Radialinis mušimas ≤ 20 µm.
  • Plona konstrukcija.
  • Kryptingas aušinimo priemonės perdavimas su IK.
  • Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekiama:

Komplekte yra užveržimo raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis raktas Nr. 309890. Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Prietaisas cilindrinių įrankių kotų įtempimui staklių sukliuose.
  • Prietaisas skirtas tik šioms matavimo užduotims.
  • Užveržimo ribos: 0,3 mm iki 16 mm.
  • Maksimalus sūkių skaičius: 25.000 min-1.

Netinkamas naudojimas
  • Kūginių kotų užspaudimas.
  • Kvadratinių ar panašių kotų užspaudimas.
  • Pažeistų kotų užspaudimas.
  • Viršytas maksimalus sukimo momentas (15 Nm).
  • Viršytas maksimalus sukimosi greitis (25 000 min-1).
  • Naudokite prailginimus arba užveržimo pagalbą.