• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas corto Forma A 1-16 mm

Número de artículo: 307735 1-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forma A
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Tipo de construcción delgado
Longitud de voladizo medida A 110 mm
⌀ exterior D 50 mm
Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 TX25
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307735 1-16
EAN / GTIN 4045197931894

Descripción

Ejecución:

  • Para giro a derecha y a izquierda.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Con refrigeración interior hasta máx. 50 bares.
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm.
  • Construcción delgada.
  • Aportación de refrigerante controlada a herramientas con IK.
  • Pares de sujeción óptimos en la herramienta.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Llave de vaso n.º 309890. Tubo de refrigerante n.º 309880.