{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER-vpenjalne stročnice | 32 | |
| Vpenjalni premer D1 | 2-20 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 100 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 2 mm - 20 mm | |
| Previsna dolžina A | 100 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 53 mm | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 305914 32 | |
| EAN/GTIN | 2050002068773 | |
| Številka proizvajalca | 47166301005 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |