{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HDC | |
| Denominación del fabricante | Präzisions-ER-Spannzangenfutter HDC | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Longitud vástago LS | 46 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 2 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 20 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapieza | 32 | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior de la tuerca de apriete D | 71,5 mm | |
| Altura tuerca de sujeción | 13 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC; acabado; acabado | |
| Forma constructiva | Reforzado/a | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 132 mm | |
| Altura total H1 | 53 mm | |
| Anchura total B1 | 53 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 305914 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002068773 | |
| Número del fabricante | 47166301005 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |