{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično; z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno na krogu z luknjami | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja; na strani obdelovanca | |
| Vrsta vpenjala | stožčasta votla gred HSK; Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | HSK06300195; ZYL00601015 | |
| Oblika vpenjala | plana površina, standardni stožec, oblika A; ravna vpenjalna površina | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem; metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 63 | |
| Vrsta vpenjala | čep; izvrtina (notranja montaža) | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Dolžina držala LS | 32 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Vmesnik na strani obdelovanca | Cilindrično držalo | |
| Premer vpenjanja min. D1 | 6 mm | |
| Premer vpenjanja maks. D1 | 6 mm | |
| Previsna dolžina A | 65 mm | |
| Premer zunaj, na strani orodja D | 25 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | kratko | |
| Vključno z nosilcem podatkov RFID | Ne | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja | Da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne glave | |
| Celotna dolžina L | 97 mm | |
| Celotna višina H1 | 63 mm | |
| Skupna širina B1 | 63 mm | |
| Standard | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblika | A | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo | |
| Obdelava površine | kaljeno | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 304305 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197288882 | |
| Številka proizvajalca | 304305 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |