Weldon įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 304305 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime; su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK06300195; ZYL00601015
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 6 mm
Koto ilgis LS 32 mm
Koto tipas HB
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 65 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 25 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija trump.
Su RDA duomenų laikmena ne
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis weldon įspraustinė
Visas ilgis L 97 mm
Visas aukštis H1 63 mm
Bendras prietaiso plotis B1 63 mm
Standartas DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Paviršiaus apdirbimas grūdint.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 304305 6
EAN / GTIN 4045197288882
Gamintojo numeris 304305 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.