{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Jäähdytinkanava suljettavissa | kyllä | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | lastuamisnesteen ulostulo, aksiaalinen keskitetty; lastuamisnesteen ulostulo, aksiaalinen reikäympyrällä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 1 | ontto kartiovarsi HSK | |
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 2 | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | HSK06300195; ZYL00601015 | |
| Kiinnityksen muoto | tasopinta, vakiokartio muoto A; suora kiinnityspinta | |
| Kiinnitystapa | dimensioton nimelliskoko, jäähdytys; metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 6 mm | |
| Kiinnityskoko, dimensioton | 63 | |
| Kiinnitystyyppi | tappi; poraus (sisäkiinnitys) | |
| Varren halkaisija DS | 6 mm | |
| Varren pituus LS | 32 mm | |
| Varsimalli | HB | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz | |
| Liitäntä koneen puolella | HSK-A 63 | |
| Liitäntä työkappaleen puolella | Lieriövarsi | |
| Kiinnityshalkaisija min. D1 | 6 mm | |
| Kiinnityshalkaisija maks. D1 | 6 mm | |
| Ulkonema A | 65 mm | |
| Ulkohalkaisija työkalun puolella D | 25 mm | |
| Pyörimistarkkuus | 3 µm | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5 nopeudella 25000 min-1 | |
| Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
| Rakenne | lyhyt | |
| Sis. RFID-tietovälineen | ei | |
| Jäähdytyskanavareikä | kyllä | |
| Jäähdytinkanavan reikä suljettavissa | kyllä | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Tuotetyyppi | weldonistukka | |
| Pituus yhteensä L | 97 mm | |
| Kokonaiskorkeus H1 | 63 mm | |
| Leveys yhteensä B1 | 63 mm | |
| Standardi | DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Muoto | A | |
| Reikä RFID-tietovälinettä varten | kyllä | |
| Sisäjäähdytys mahdollista | kyllä | |
| Materiaali | teräs | |
| Pintakäsittely | karkaistu | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 304305 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197288882 | |
| Valmistajan numero | 304305 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |