Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC vitko, oblika AD, BT 30 kratek, Vpenjalni premer D1: 12mm

Št. art.: 303820 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni premer D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Oblika: AD
  • Notranje hlajenje: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 12 mm
Trn za rezkarje BT 30 kratek
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; ISO 7388-2
Oblika AD
Notranje hlajenje da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Izvedba BT-DC
Previsna dolžina A 55 mm
a 1 mm
Zunanji ⌀ D 46 mm
⌀ D2 32 mm
Vrsta izdelka Skrčevalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303820 12
EAN/GTIN 4067263239703
Številka proizvajalca 303820 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Krožni tek ≤ 3 µm.
  • Izvrtina Balluffchip.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, reducirne puše art. 302135302187.