{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | BASIC | |
| Označení výrobce | BT-DC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Strmý kužel; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG03005080; ZYL01200105 | |
| Formulář záznamu | MAS BT; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 30 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | BT 30 | |
| Upínací průměr min. D1 | 12 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 46 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Včetně šroubu pro nastavování délky | ano | |
| Dráha přestavení V | 10 mm | |
| Závit G; M | M12 | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 80 bar | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka L | 103,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Tvar | AD | |
| Se závitem | ano | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 303820 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263239703 | |
| Číslo výrobce | 303820 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |