{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | BT 30 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Muoto | AD | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Malli | BT-DC | |
Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 46 mm | |
⌀ D2 | 32 mm |
Tuotekoodi | 303820 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239703 |