Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

HD-vpenjalna glava srednja, vitka, oblika ADB 8 mm

Št. art.: 303455 8
  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
⌀ D2 28 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
L2 30 mm
Navoj M M6
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 303455 8
Številka proizvajalca 22.507.40.08.Z

Opis

Izvedba:

  • Točnost krožnega teka ≤ 3 µm.
  • Vgrajena možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
  • Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in fino rezkanje.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, reducirna tulka art. 302135302180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico