Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 30 A = 85, Vpenjalni ⌀ D1: 5mm

Št. art.: 303446 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala strmi konus; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta SKG03005115; ZYL00500115
Oblika vpenjala MAS BT; gladko steblo
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem; metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 5 mm
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 30
Vrsta vpenjala čep; izvrtina (notranja montaža)
Premer držala DS 5 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Schlankes Hydrodehnspannfutter
Vmesnik na strani stroja BT 30
Premer vpenjanja min. D1 5 mm
Premer vpenjanja maks. D1 5 mm
Previsna dolžina A 85 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 40 mm
Dolžina telesa na strani orodja L1 45 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Izvedba vitko
Blaženje vibracij Da
Premer zunaj 2, na strani orodja D2 13 mm
Premer zunaj 3, na strani orodja D3 17,7 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Celotna dolžina L 133,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303446 5
EAN/GTIN 4045197868572
Številka proizvajalca 303446 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3° kontura).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 − 308802, reducirna tulka art. 302135 − 302187.