Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, BT 30 A = 85, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 303446 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala strmi konus; Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta SKG03005115; ZYL00600115
Oblika vpenjala MAS BT; gladko steblo
Izvedba vpenjala brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem; metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij 30
Vrsta vpenjala čep; izvrtina (notranja montaža)
Premer držala DS 6 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Schlankes Hydrodehnspannfutter
Vmesnik na strani stroja BT 30
Premer vpenjanja min. D1 6 mm
Premer vpenjanja maks. D1 6 mm
Previsna dolžina A 85 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 40 mm
Dolžina telesa na strani orodja L1 46 mm
Natančnost krožnega teka 3 µm
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev g 2,5 pri 25000 min-1
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Izvedba vitko
Blaženje vibracij Da
Premer zunaj 2, na strani orodja D2 14 mm
Premer zunaj 3, na strani orodja D3 18,8 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka hidravlično-raztezna glava
Celotna dolžina L 133,4 mm
Standard ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika AD
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303446 6
EAN/GTIN 4045197868589
Številka proizvajalca 303446 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3° kontura).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 − 308802, reducirna tulka art. 302135 − 302187.