{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ izvrtine D1 | 10 mm | |
| ⌀ držala d | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 160 mm | |
| Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zaklepanja | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Vrsta izdelka | Podaljšek |
| Številka izdelka | 302414 32/10 | |
| EAN/GTIN | 4045197436221 | |
| Številka proizvajalca | 302414 32/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |