• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, con perforaciones para conducto de refrigeración, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/10mm

Número de artículo: 302414 32/10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 10 mm
⌀ del mango d 32 mm
Longitud total L 160 mm
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
⌀ D2 24 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 302414 32/10
EAN / GTIN 4045197436221
Número del fabricante 302414 32/10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Sin tornillo de ajuste longitudinal, corto y con taladros de conducto de refrigeración (no cerrables).

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.