• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/10mm

Art-nr.: 302414 32/10

Välj variant av artikel och antal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Kylkanalborrhål: kan inte förslutas

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Håldiameter D1 10 mm
Skaft-⌀ d 32 mm
totallängd L 160 mm
Kylkanalborrhål kan inte förslutas
⌀ D2 24 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 302414 32/10
EAN/GTIN 4045197436221
Tillverkarens nummer 302414 32/10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).
Utan längdinställningsskruv, kort och med kylkanalhål (inte förslutbara).

Användningsdata:

För användning i krympchuckar,hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

Anmärkning:

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min-1.