• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

HPH-vpenjalna glava, SK 40, Vpenjalni ⌀ D1: 14mm

Št. art.: 302190 14
Popust
455,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 14 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 85 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
L1 66 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302190 14
EAN/GTIN 2050001671233
Številka proizvajalca 15.407.40.14.Z
Proizvajalec/odgovorna oseba WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Opis

Izvedba:

Zelo velika skupna togost zaradi optimizirane konstrukcije. Standardno z izvrtino Balluffchip. Primerno za MMS.
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava, izvedba HPH (High Performance Holder).

Prednosti:

  • Prenos največjih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.
  • Idealne lastnosti dušenja vibracij, s tem pa optimalna kakovost obdelane površine, povečanje življenjske dobe in manjša obremenitev vretena.

Uporaba:

  • Zlasti za grobo odrezovanje pri rezkanju.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. zizvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600308806.
AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov