• Ingen pris tilgjengelig

HPH-chuck SK 40 14 mm

Article no.: 302190 14

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 14 mm
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC; HPC
utkragningslängd A-mått 85 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
L1 66 mm
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification & Classification

Artikkelkode 302190 14
EAN / GTIN 2050001671233
Manufacturer number 15.407.40.14.Z
Manufacturer/responsible person WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket hög total styvhet tack vare den optimerade konstruktionen. Med Balluffchip-hål. MMS-lämplig.
Hydro Dehn-spännchuck, utförande HPH (High Performance Holder).

Fördel:

  • Maximal momentöverföring, bidrar till hög processäkerhet.
  • Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal ytkvalitet, lång livslängd och skonsam drift för spindeln.

Användningsdata:

  • Framför allt för kraftig spånavverkning vid fräsning.
  • För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Leveransinnehåll:

Inklusive insexnyckel med T-handtag.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806.
AB-chucknycklar nr 308820308835.