Prerezan reducirni nastavek zatesnjen, ⌀ 20 mm, Vpenjalni ⌀ D1: 3mm

Št. art.: 302165 3
Popust
80,75 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 3 mm
Zunanji ⌀ 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302165 3
EAN/GTIN 4060576159881
Številka proizvajalca 0207920
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Schunk GZB-S s tesnilom.
Tesnjenje hladilnega sredstva do 80 barov.
Možnost prilagodljive predhodne nastavitve dolžine s pomičnim vmesnim delom.
Zatesnjeno (gumijasti čepi).

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Velik vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.