{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 3,8 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302052 25 | |
EAN/GTIN | 2050001653246 | |
Številka proizvajalca | 15.507.50.25.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
620,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
374,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | SK 50 | SK 40 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Navoj M | M16×1 | M16×1 |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | da, z največ 80 bari |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |