{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | |
Trn za rezkarje | SK 50 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
Oblika | ADB | |
z notranjim hlajenjem | da, z največ 80 bari | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49,5 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Dolžina nastavljanja V | 10 mm | |
Masa | 3,3 kg | |
Navoj M | M6 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 302052 8 | |
EAN/GTIN | 2050001653192 | |
Številka proizvajalca | 15.507.50.08.Z |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Hidravlično-raztezna vpenjalna glava kratka, vitka, oblika ADB, SK 50, Vpenjalni ⌀ D1: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
638,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Trn za rezkarje | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Previsna dolžina A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Navoj M | M6 | M6 | M6 |
Uporabna dolžina L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |