{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
| Laikiklis | SK 50 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
| ⌀ D2 | 55 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 81 mm | |
| L2 | 48 mm | |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
| Svoris | 3,8 kg | |
| Sriegis M | M16×1 | |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
| Produkto numeris | 302052 25 | |
| EAN / GTIN | 2050001653246 | |
| Gamintojo numeris | 15.507.50.25.Z | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Germany, www.wte.mapal.com |