Pritezni vijak za rezkar, DIN 6367, za ⌀ trna: 13mm

Št. art.: 309860 13
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
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 13 mm
Standard DIN 6367
Navoj M M6
Dolžina navoja 12 mm
⌀ glave 17 mm
Debelina glave 5 mm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309860 13
EAN/GTIN 4045197273772
Številka proizvajalca 309860 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.