Izvedba:
Mit Werkzeug zu montieren
Opis:
Rezkar za navoje iz trdega karbida / GFS M 4 2,5xD GFS 1113
GFS
Frezkar za navoje iz trdega karbida s poglobitvijo
Univerzalno uporabno orodje za kombinirano izdelavo notranjih navojev s poglobitvijo. Povečajte produktivnost s poglabljanjem in rezkanjem navojev v enem delovnem ciklu brez menjave orodja.
Lastnosti:
Gewicht: 135,10 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.7 m
Ausladung: 3.2 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Opomba:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage