Provedení:
Mit Werkzeug zu montieren
Popis:
Stopková závitová fréza / GFS M 4 2,5xD GFS 1113
GFS
Stopková závitová fréza se zahlubovacím stupněm
Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se zahlubováním. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.
Charakteristika:
Gewicht: 135,10 kg
Fahrwerkbreite: 1.4 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 2.7 m
Ausladung: 3.2 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt
Poznámka:
Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage