Zmogljiva rezkalna glava z izvrtino za hladilni kanal Oblika ADB 8 mm

Št. art.: 300395 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: brez možnosti zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje SK 40 kratka
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
⌀ D2 25 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300395 8
EAN/GTIN 4062406114619

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta.
  • Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

  • Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.
  • Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.
  • Udobna uporaba z diferencialnim navojem.
  • Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.
  • Precizna izvedba.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajanji. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, procesna varnost!

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico