{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300395 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114619 |