Nož za zarezovalno struženje desni podoben DIN 4981 (ISO 7) 32 mm

Št. art.: 297030 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material M20
Celotna dolžina 170 mm
Višina držala h 32 mm
Širina držala b 20 mm
Širina rezila 8 mm
Vrsta izdelka Stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 297030 32
EAN/GTIN 4045197885579

Opis

Izvedba:

Opremljeni so z rezalnimi ploščicami iz karbidne trdine, brušenimi z diamanti.

Uporaba:

P20/K25 za obdelavo jekla in litine.
M20 za obdelavo nerjavnih jekel.

Pazi:

Pri grobem in prekinjenem rezanju je treba rezila obdelati z ročnim lepalnikom iz borkarbida (art. 558812).