Beszúró esztergakés jobbos hasonló, mint a DIN 4981 (ISO 7) 32 mm

Cikkszám: 297030 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag M20
Teljes hossz 170 mm
Szármagasság h 32 mm
Szárszélesség b 20 mm
Vágóél szélesség 8 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297030 32
EAN / GTIN 4045197885579

Leírás

Kivitel:

Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).