Fogó választék ellenőrző szerszámmodulban, 28 db.

Cikkszám: 2957248
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2957248
EAN / GTIN 4010886946954
Gyártó száma 2957248
L-szám L60160 5634

Leírás

Leírás:

Méretek: 316,5 x 390 x 35 mm
Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Kifejezetten alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol biztosítani kell, hogy egyetlen szerszám se maradjon hátra
Kifejezetten alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzésre, ahol biztosítani kell,
A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől
A süllyesztett markolatok megkönnyítik a szerszám eltávolítását
A szerszám jól látható körvonalai megkönnyítik a megfelelő fészekbe való visszahelyezést
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi-/körömkefével

Jellemző:

  • Tárolás: 2/4 ellenőrző szerszám-modul
  • Teljes szélesség [mm]: 316,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 390 mm
  • Anyag: Hab

Megfelelő termékek

Tartozékok