GEHIR 12.7SC-14-3 Noži za notranje struženje za notranjo obdelavo z VHM-držalom in notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801323
EAN/GTIN 7291075183504
Številka proizvajalca 2801323
L-število L23920 818

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 1/2 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,126″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,095 ″, skupna dolžina (OAL) 6″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1/2″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,102″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,126″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,095″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,36″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,551″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse