GEHIUL 15.9U Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2801208
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801208
EAN/GTIN 7291075163223
Številka proizvajalca 2801208
L-število L23920 711

Opis

Opis:

Groove / Turn indeksirati imetnikov, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje Širina največja (CWX) 0,126″, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,079″
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,126″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,38″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/4″
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,63″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse