CGPAD 3L-T16 Adapter za rezalne vložke CUT-GRIP

Št. art.: 2801128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801128
EAN/GTIN 7291075166330
Številka proizvajalca 2801128
L-število L23920 1761

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja največ (CWX) 4 mm, širina rezanja najmanj (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 42 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 42 mm
  • Višina vpenjala (H) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse