GHDR 16-3 ST Držala za zunanjo obdelavo za zarezovanje, zarezovalno struženje in odrezovanje

Št. art.: 2800148
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800148
EAN/GTIN 7291075056402
Številka proizvajalca 2800148
L-število L23920 1876

Opis

Aprašymas:

Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 78 mm

Požymis:

  • Cutting Depth Maximum (CDX) 9 mm
  • Cutting Width Maximum (CWX) 4 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 15 mm
  • Head Length (LH) 24 mm
  • Overall Length (OAL) 78 mm
  • Shank Height (H) 16 mm
  • Shank Width (B) 16 mm