• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

GHDR 16-3 ST Porte-plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2800148
Prix par 1 Stück
Prix HT 124,00 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Référence article 2800148
EAN / GTIN 7291075056402
Réf. fabricant 2800148
Article hors catalogue L23920 1876

Description

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 78 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 78 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm