• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHDR 16-3 ST Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen

Artikel-Nr.: 2800148
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 2800148
EAN / GTIN 7291075056402
Herstellernummer 2800148
L-Nummer L23920 1876

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 15 mm
  • Kopflänge (LH) 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 78 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm