Okvir za pritiskanje 1,9 m Višina 2,00 m

Št. art.: 27942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27942
EAN/GTIN 4031405279421
Številka proizvajalca 027942

Opis

Opis:

  • Za zlaganje odrov s trojno ploščadjo
  • Za odra širine 1,9 m.

Lastnosti:

  • Širina: 60 mm
  • Širina podesta: 1900 mm
  • Višina: 2000 mm
  • Dolžina: 1950 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja