Cadru de împingere 1,9 m Înălțime 2,00 m

Cod articol: 27942
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Schelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 27942
EAN / GTIN 4031405279421
Număr producător 027942

Descriere

Descriere:

  • Pentru schele pliabile cu platformă triplă
  • Pentru lățimea schelei 1,9 m.

Caracteristică:

  • Lăţime: 60 mm
  • Lăţimea cadrului: 1900 mm
  • Înălţime: 2000 mm
  • Lungime: 1950 mm
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte