{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 16 mm | |
za višino lista | 19 mm | |
L1 | 29 mm | |
L2 | 42 mm | |
Višina h1 | 42 mm | |
Višina H2 | 20 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 16 | |
Vrsta izdelka | VDI-držala za odrezovanje |
Številka izdelka | 319133 16 | |
EAN/GTIN | 4045197717214 |